Manfrotto
背景紙サポートシステム 黒
背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属
高さ(cm)
格納:
格納高
86
用途
スタジオ用背景紙取付スタンド
質量(kg)
4.2
伸長(cm)
112~298
アタッチメント
最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21104118
1314B
¥
46,364
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください