曜日別特売

16mm オス型アダプター 3/8"-1/4"

16mm オス型アダプター 3/8"-1/4" - Manfrotto16mm オス型アダプター 3/8"-1/4" - Manfrotto16mm オス型アダプター 3/8"-1/4" - Manfrotto

16mmメスダボに入るアダプター 1/4と3/8オスネジ付き 真鍮製 高さ4cm

用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.035真ちゅうアタッチメントボトム:3/8″ネジ、最上部:1/4″ネジ、15/8″(16mm)オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21104136118
800
639
703(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする