曜日別特売

給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズ

給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズ - アネスト岩田

エネルギー効率を徹底的に追及

電源(V)三相200吐出圧力(MPa)1ドライヤ内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21104355LRS-1501BDM52150506417501300820
6,000,000
4,998,000
5,497,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21104364LRS-1501BDM62150606417501300820
6,000,000
4,998,000
5,497,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21104380LRS-2201BDM53300506517501300820
6,000,000
4,998,000
5,497,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21104389LRS-2201BDM63300606517501300820
6,000,000
4,998,000
5,497,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21104398LRS-3701BDM55800506620301300970
8,000,000
5,998,000
6,597,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21104407LRS-3701BDM65800606620301300970
8,000,000
5,998,000
6,597,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする