JIS規格安全標識ステッカー

JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー - セーフラン安全用品

日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。

用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)178×254取付方式ステッカー内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105448J2501-SS立入禁止 DO NOT ENTER
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105457J2502-SS関係者以外 / 立入禁止 DO NOT ENTER / AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105466J2503-SSはいってはいけません DO NOT ENTER
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105475J2504-SS火気厳禁 FIRE PROHIBITED
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105484J2505-SS禁煙 NO SMOKING
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105500J2506-SS撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105509J2507-SS危険 高電圧DANGER! / HIGH VOLTAGE!
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105518J2508-SSスリップ注意 CAUTION SLIPPERY
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105527J2509-SS頭上注意 WATCH YOUR HEAD
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105536J2510-SS足もとに注意 WATCH YOUR STEP
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105545J2511-SS安全第一 SAFETY FIRST
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105554J2512-SS整理整頓 KEEP THIS PLACE CLEAN AND ORDERLY
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105570J2513-SS保護帽着用 WEAR HELMET
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105579J2514-SS保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES
990
899
989(税込)
6日以内出荷
21105588J2515-SS耳栓使用 WEAR EARPLUGS
990
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする