セーフラン安全用品
JIS規格安全標識ステッカー
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。
用途
禁止/注意事項の明示に。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
254×356
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21105597
J2501-SM
立入禁止 DO NOT ENTER
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105606
J2502-SM
関係者以外 / 立入禁止 DO NOT ENTER / AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105615
J2503-SM
はいってはいけません DO NOT ENTER
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105624
J2504-SM
火気厳禁 FIRE PROHIBITED
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105640
J2505-SM
禁煙 NO SMOKING
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105649
J2506-SM
撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105658
J2507-SM
危険 高電圧DANGER! / HIGH VOLTAGE!
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105667
J2508-SM
スリップ注意 CAUTION SLIPPERY
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105676
J2509-SM
頭上注意 WATCH YOUR HEAD
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105685
J2510-SM
足もとに注意 WATCH YOUR STEP
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105694
J2511-SM
安全第一 SAFETY FIRST
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105710
J2512-SM
整理整頓 KEEP THIS PLACE CLEAN AND ORDERLY
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105719
J2513-SM
保護帽着用 WEAR HELMET
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105728
J2514-SM
保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
21105737
J2515-SM
耳栓使用 WEAR EARPLUGS
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください