曜日別特売

ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形

ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 - エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 - エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 - エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 - エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 - エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 - エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 - エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形 - エーアイシーテック

放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。

仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ケース寸法(mm)
許容リップル
静電容量(μF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21106069VFL2G222YC109400DCΦD51×L109電流:9.1(85℃、120Hz)2200
オープン
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
21106078VFL2G472YD107400DCΦD64×L107電流:15.5(85℃、120Hz)4700
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
21106087VFL2G682YE108400DCΦD77×L108電流:20.8(85℃、120Hz)6800
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21106096VFL2G822YF097400DCΦD90×L97電流:26.6(85℃、120Hz)8200
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21106105VFL2W222YC125450DCΦD51×L125電流:9.4(85℃、120Hz)2200
オープン
6,288
6,917(税込)
4日以内出荷
返品不可
21106114VFL2W332YD107450DCΦD64×L107電流:13.3(85℃、120Hz)3300
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21106130VFL2W472YD147450DCΦD64×L107電流:15.6(85℃、120Hz)4700
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21106139VFL2W682YF110450DCΦD90×L110電流:24.6(85℃、120Hz)6800
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21106148VFL2W822YE165450DCΦD77×L165電流:24(85℃、120Hz)8200
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする