パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用

パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 - 機能素材パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 - 機能素材パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 - 機能素材パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 - 機能素材パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 - 機能素材パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 - 機能素材パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 - 機能素材パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま業務用 - 機能素材

【風味アップ】翌日でも焼きたての風味のまま保ちます。早く入れることで風味を強くします。
【冷凍通販】冷凍による品質劣化を抑えます。冷凍での消費期限を延ばします。
【出張販売に、カビ対策に】常温でもカビが生えにくいため、店舗外での販売に。汗(袋が水滴で曇る)を防ぎます。
【米粉やハード系の水分コントロールに】早く入れることで、乾燥しやすいパンでもしっとりと皮を柔らかめに製造できます。
【ブランド・SDGs対策】品質重視のイメージ。食品ロス問題への配慮。

用途
焼成後、温かいままのパンを入れ、密閉してください。袋に入れる目安として食パンは30分、カンパーニュや米粉パンは10分。
24時間保管後、風味や食感の違いを従来の保管方法と「比較して」効果をご確認ください。
冷凍でお試しください。半月~1ヵ月~2ヵ月~(袋のまま自然解凍)「生食」で風味・食感を確認してください。
材質PETクリア耐冷温度(℃)-30
注意
※火のそばには置かないでください。
※高温機器(オーブン・電子レンジ)使用不可。
※焼却しても塩化水素等の有毒ガスは発生しません。
※厚生省公示第370号適合品。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21106166パン1個 特小サイズ1ケース(5000枚)パン1個 特小サイズ150×220
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21106175パン半斤 小サイズ1袋(360枚)パン半斤 小サイズ220×300
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21106184パン半斤 小サイズ1ケース(4080枚)パン半斤 小サイズ220×300
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21106209パン1斤 中サイズ1ケース(3600枚)パン1斤 中サイズ250×330
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21106218パン1.5斤 大サイズ1袋(216枚)パン1.5斤 大サイズ300×420
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21106227パン1.5斤 大サイズ1ケース(2700枚)パン1.5斤 大サイズ300×420
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21106245パン2斤 特大サイズ1ケース(2500枚)パン2斤 特大サイズ300×500
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21106157パン1個 特小サイズ1袋(600枚)パン1個 特小サイズ150×220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
21106200パン1斤 中サイズ1袋(240枚)パン1斤 中サイズ250×330
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
21106236パン2斤 特大サイズ1袋(300枚)パン2斤 特大サイズ300×500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

パンおいしいまま<パン専用保存袋> ベーカリーを愛する全ての方に使ってもらいたい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21106157パン1個 特小サイズ80827996パン1個 特小サイズパン1個 特小サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま(R)業務用 機能素材 80827996パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま(R)業務用機能素材1袋(800枚×1袋)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21106200パン1斤 中サイズ80828005パン1斤 中サイズパン1斤 中サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま(R)業務用 機能素材 80828005パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま(R)業務用機能素材1袋(240枚×1袋)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21106236パン2斤 特大サイズ80828014パン2斤 特大サイズパン2斤 特大サイズ パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま(R)業務用 機能素材 80828014パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま(R)業務用機能素材1袋(600枚×1袋)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする