岩崎製作所
アクアホース アルバトロス(内面樹脂引き)
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。
用途
※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください
仕様
金具なし(ホースのみ)
取付方式
なし
長さ(m)
20
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.6
金具
町野式
内容量
1本
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54045645
01ALB2520X
25
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54045654
01ALB4020X
40
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54045663
01ALB5020X
50
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54045679
01ALB6520X
65
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください