曜日別特売

アルミボックス

アルミボックス - エツミアルミボックス - エツミアルミボックス - エツミアルミボックス - エツミアルミボックス - エツミアルミボックス - エツミアルミボックス - エツミアルミボックス - エツミ

スタンダードなハードケース、アルミボックス。
機密性に優れ、衝撃に強い、定番の立方体型ハードケース。エツミのハードケースは、プロのノウハウから生まれた高機能を誇るプロフェッショナル仕様です。

付属品中仕切り4枚、ショルダーベルト、鍵材質アルミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21106367VE-77192.239×26×2336×(17.5+4.5)×19.5
17,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
21106376VE-7720342.5×33×26.539.5×(24.5+4.5)×22.5
20,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする