エツミ
アルミアタッシュ
スタンダードなハードケース、アルミアタッシュ。
機密性に優れ、衝撃に強い、定番の立方体型ハードケース。エツミのハードケースは、プロのノウハウから生まれた高機能を誇るプロフェッショナル仕様です。
付属品
中仕切り9枚、ショルダーベルト、鍵
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106385
VE-7721
2.8
48×17.5×34.5
45×(10.5+4)×30
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
21106394
VE-7722
3.6
53×22×38
50×(12.5+60)×33
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください