エツミ
JJCレリーズ
バルブロック機能付きケーブルレリーズ。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質
ゴム、アルミ、銅
色
ブラック
取付方式
ねじ込み式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106620
VJJC-TCR-40BK
40cm
40
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
21106629
VJJC-TCR-70BK
70cm
70
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください