曜日別特売

A4マルチメディアスタンド ロークローム

A4マルチメディアスタンド ロークローム - ササガワA4マルチメディアスタンド ロークローム - ササガワA4マルチメディアスタンド ロークローム - ササガワ

大好評のロングセラー商品。『A4マルチメディアスタンド』のロータイプモデル!H600程度のスペックスタンドサイズです。
A4出力紙をそのまま掲示可能で高級感のあるPOPスタンドやショールーム用スタンドとして最適です。
フレームはタテにもヨコにも使用することができます。
取付・取外は簡単便利な差し込み式で工具不要。

材質スタンド:スチールクロームメッキ、フレーム:ポリスチレン樹脂質量(kg)1クロームサイズA4外径×高さH(Φmm×mm)190×350~600内寸(mm)211×298寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×318(フレーム)ベース厚さ(mm)2支柱径(Φmm)上部:5、下部:8適合厚さ(mm)1まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110669032-10182
6,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする