ササガワ
NEWフックストラップII
名札ケースがひっくり返らない2本掛けタイプのストラップ。名札パスケース付き。
材質
フック部:ナイロン系樹脂
色
イエロー
タイプ
ナスかん式
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
約920
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106769
32-10216
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください