曜日別特売

NEWフックストラップ名札II

NEWフックストラップ名札II - ササガワNEWフックストラップ名札II - ササガワNEWフックストラップ名札II - ササガワNEWフックストラップ名札II - ササガワNEWフックストラップ名札II - ササガワNEWフックストラップ名札II - ササガワNEWフックストラップ名札II - ササガワNEWフックストラップ名札II - ササガワ

2本掛けスタイル。便利なナスカン式。ジョイント部分は使いやすいナスかん式、2ヶ所で引っ掛けるのでケースが裏返る心配もありません!

仕様ストラップとカードケースの結合仕様:ナスカン式材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)100×100(中紙)ストラップ幅(mm)10ストラップ長(mm)約920内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110677832-10209ブルー
280
279
307(税込)
当日出荷
2110678732-10210ブラック
280
279
307(税込)
当日出荷
2110679632-10211レッド
280
279
307(税込)
当日出荷
2110680532-10212イエロー
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする