曜日別特売

PET折り畳み式卓上プレート

PET折り畳み式卓上プレート - ササガワPET折り畳み式卓上プレート - ササガワPET折り畳み式卓上プレート - ササガワPET折り畳み式卓上プレート - ササガワPET折り畳み式卓上プレート - ササガワPET折り畳み式卓上プレート - ササガワ

プリントアウト用紙に対応したサイズで簡単に素早く卓上ネームプレートが用意できます。中紙印刷はPCで簡単にプリントアウトして半分に折るだけでOK!インターネットやテレビ会議が多くなりネームプレートは大型化が要望されています。汎用性の高い3サイズを揃えました。

材質PET樹脂(1mm厚)寸法(mm)折り曲げ部分:上下とも約20透明内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110686632-10295A4 1/2298×215(折りたたみ前)A4 2ッ折(片面W297×H105)
580
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
2110687532-10296B5 1/2258×188(折りたたみ前)B5 2ッ折(片面W257×H91)
540
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
2110688432-10297A5 1/2211×151(折りたたみ前)A5 2ッ折(片面W210×H74)
430
429
472(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする