ササガワ
SPラック
ポスターやPOP用紙(飲食店ではオーダーや伝票用紙)を下からスッと差し込むだけ。取り外しもワンタッチ。多少紙がはみ出していても使えます。
付属品
両面テープ
材質
アルミ、樹脂
色
シルバー
内容量
1本
注意
※壁掛け用の穴はあいていません。ポスターにホッチキス止めしてのご使用には適していません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106900
32-10082
75
25
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21106909
32-10083
100
30
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21106918
32-10084
150
40
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
21106927
32-10085
200
50
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21106936
32-10086
300
70
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください