曜日別特売

SPラック

SPラック - ササガワSPラック - ササガワSPラック - ササガワSPラック - ササガワSPラック - ササガワSPラック - ササガワSPラック - ササガワSPラック - ササガワ

ポスターやPOP用紙(飲食店ではオーダーや伝票用紙)を下からスッと差し込むだけ。取り外しもワンタッチ。多少紙がはみ出していても使えます。

付属品両面テープ、取付用ビス材質アルミ、樹脂シルバー内容量1本
注意
※壁掛け用の穴があいています。ポスターにホッチキス止めしてのご使用には適していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110694532-10087500140
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110695432-10088750180
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110697032-10089900220
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110697932-100901000260
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110698832-100911200300
5,200
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110699732-100921500360
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
2110700632-100932000500
7,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110701532-100941800460
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする