ササガワ
SPラック
ポスターやPOP用紙を下からスッと差し込むだけ。ポップの取外しが簡単なシンプルなポップハンガー。
付属品
両面テープ、取付用ビス
材質
アルミ、樹脂
色
ブラック
内容量
1本
注意
※壁掛け用の穴があいています。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107076
32-10352
500
140
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107085
32-10353
750
180
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107094
32-10354
900
220
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107110
32-10355
1000
260
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107119
32-10356
1200
300
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107128
32-10357
1500
360
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107137
32-10358
1800
460
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください