ササガワ
UP102-4 受付INFORMATION
アクリル製のサインプレート。ロビー・受付カウンター廻りのに使えるシンプルデザイン。
種別
UP102-4
材質
アクリルホワイト
文字内容
受付 INFORMATION
表示内容
受付 INFORMATION
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
200×100×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107146
32-10535
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください