ササガワ
アーバンT型POP立 クリア台座
POPの入れ替えが簡単なスライド式T型POPスタンド。クリア台座がさりげなく高級感を演出します。
材質
台座:アクリル、カード差し部分:PET1.5mm厚
色
台座:クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107207
32-10285
A4縦
213×46×323
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107216
32-10286
A4横
300×46×235
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21107225
32-10287
B5縦
184×46×282
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107234
32-10288
B5横
260×46×202
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107250
32-10289
A5縦
150×46×235
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21107259
32-10290
A5横
212×46×172
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107268
32-10291
B6縦
130×46×207
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107277
32-10292
B6横
185×46×153
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107286
32-10293
A6縦
107×46×173
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21107295
32-10294
A6横
150×46×130
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください