ササガワ
アクリルL型カード立
アクリル製L型カード立て。POPや写真などを利用して売場をPR。
材質
アクリル透明
厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
中紙
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107365
32-10362
B5
183×83×257
B5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21107347
32-10360
B6 写真2L
129×54×186
B6(写真2L)
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください