ササガワ
アクリルL型カード立
A3サイズのアクリル製L型カード立て。POPや写真などを利用して売場をPR。
材質
アクリル透明
厚さ(mm)
2
サイズ
A3 T476
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×135×420
中紙
A3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107390
32-10364
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください