ササガワ
アクリルL型カード立 黒フレーム
ブラックフレームでスマートに演出できるL型カード立てです。
材質
アクリル樹脂2mm厚、黒枠部分:裏側から黒シルク印刷
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中紙サイズ(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107487
32-10386
A4三つ折
W100×H210(A4三折)
100×80×205
約88×198
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21107496
32-10387
A6
W105×H148(A6)
105×60×145
約93×136
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107505
32-10388
A5
W148×H210(A5)
148×80×208
約130×190
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
21107514
32-10389
A4
W210×H297(A4)
210×80×297
約190×275
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください