アクリルマグフレーム

アクリルマグフレーム - ササガワアクリルマグフレーム - ササガワアクリルマグフレーム - ササガワアクリルマグフレーム - ササガワアクリルマグフレーム - ササガワ
(1件のレビュー)

10mm厚のアクリルを2枚使用した贅沢な作りのA7サイズPOPフレーム。プライス表示やPOP掲示など幅広くご利用いただけます。

材質アクリル10mm厚×2枚、ネオジウム磁石サイズA7寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)131×86×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110768832-10327
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 業務対応
製造業

商品が1つ1つ箱に入っていた点はポイント高かったです。別場所で購入した際はそれがなかったので今後必要になった場合はモノタロウさんで購入すると思います。商品に関してのやり取りもスムーズで丁寧なご説明でしたので最後まで安心して対応が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする