ササガワ
アクリル募金提案箱 大
シール対応により募金箱・提案箱・応募箱に使える他、投票箱、アンケート箱、入札箱等いろいろな用途に使える様、無地のシールもついてます。セーフティーガードのロックキー付き。
付属品
ロックキー、シール(無地・「提案箱」・「募金箱」・「応募箱」各1枚)
材質
アクリル
質量(g)
約650
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×100×180
投入口サイズ(mm)
50×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107855
32-10119
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください