曜日別特売

アニマル着ぐるみ

アニマル着ぐるみ - ササガワアニマル着ぐるみ - ササガワアニマル着ぐるみ - ササガワアニマル着ぐるみ - ササガワアニマル着ぐるみ - ササガワアニマル着ぐるみ - ササガワアニマル着ぐるみ - ササガワアニマル着ぐるみ - ササガワ
(1件のレビュー)

パーティーや販促イベントで大活躍の動物マスコットです。頭部を発泡スチロールをベースにして軽く、型くずれしにくいフェイスラインに。高さ調整用のクッション入りで、調整も可能。

材質頭部:発泡スチロール、ポリエステル、アクリル /m2スーツ、手袋、靴:ポリエステル、アクリルサイズフリーサイズサイズ(cm)m2内部靴:26.5股下(cm)70ウエスト(cm)142まで袖丈(cm)60着丈(cm)157首廻り(cm)52ヒップ(cm)142までバスト(cm)142まで適応身長(cm)150~180まで(モデル身長170)内容量1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110786432-9204うさぎのラビちゃん
42,000
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2110788032-9205パンダのランちゃん
42,000
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2110788932-9206くまのベアちゃん
42,000
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2110789832-9207ネコのミケちゃん
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2110790732-9208トラのアムちゃん
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: こども園での交流企画に使う
有限会社佐藤造園建設業・工事業

子供たちが怖がらず楽しんでくれたし、値段の割にしっかりした作りで良かった。当分の間いろいろな場面での使用が期待できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする