ササガワ
イベントパス 業務用 50枚入
イベントパスにお得な業務用パック。大きなイベントや展示会に最適です。50枚入り。
仕様
上部に紐用の穴2ヶ・ピン用の楕円穴1ヶ有り
材質
非塩ビオレフィン系
外寸(幅W×高さH)(mm)
107×115
ひも長(mm)
約900
入数
50枚
適合寸法(mm)
中紙:100×100
内容量
1箱
注意
※中紙は付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107968
32-10149
ホワイト
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
21107977
32-10150
ブルー
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107986
32-10151
レッド
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21107995
32-10152
イエロー
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21108004
32-10153
グリーン
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21108020
32-10177
ブラック
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください