曜日別特売

イベントパス 小

イベントパス 小 - ササガワイベントパス 小 - ササガワイベントパス 小 - ササガワイベントパス 小 - ササガワイベントパス 小 - ササガワイベントパス 小 - ササガワイベントパス 小 - ササガワイベントパス 小 - ササガワ

パーティー・各種イベント会場で色分けして使え、とても便利!50枚入り。

種別業務用材質オレフィン系樹脂外寸(幅W×高さH)(mm)ケース:102×75内寸(幅W×高さH)(mm)ケース:98×60ひも長(mm)約900適合寸法(mm)中紙:91×55(名刺サイズ)内容量1箱(50枚)
注意
※中紙は付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110802932-10309ホワイト
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110803832-10310ブルー
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110804732-10311レッド
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110805632-10312イエロー
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
2110806532-10313グリーン
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
2110807432-10314ブラック
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする