曜日別特売

オーバル収納バスケット

オーバル収納バスケット - ササガワオーバル収納バスケット - ササガワ

ポリプロピレン樹脂製なので、水にぬれた使用済みタオルなどを入れるなど、ランドリーバスケットとしても安心して使用できます。
ランドリー・バス・トイレカテゴリー周辺アイテムとしても最適です。
店舗用品としてお客様の荷物入れや脱衣カゴなどにも。柔軟性のある樹脂製で軽量です。

材質ポリプロピレン樹脂チョコブラウン質量(g)約640容量(L)約25底面サイズ(mm)約395×265外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×342×277内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110813532-10440
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする