ササガワ
おもしろ着ぐるみ
新鮮なナス!ジョークたっぷりのコスチュームです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリーサイズ
種類
天然ボケなすちゃん
身長(cm)
155~180
バスト(cm)
120まで
内容量
1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108178
32-9258
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください