ササガワ
おもしろ着ぐるみ 全身タイツ
仮装の基本、全身タイツシリーズです。新しくタテもヨコものびる!ストレッチ素材使用!パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
材質
スパンデックス16%、ナイロン84%
内容量
1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108257
32-9266
黄
L
170~185
110まで
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21108266
32-9267
黄
M
160~175
100まで
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21108284
32-9269
緑
M
150~175
100まで
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21108327
32-9273
茶
L
170~185
110まで
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21108205
32-9261
黒
L
170~185
110まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21108214
32-9262
黒
M
160~175
100まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21108230
32-9263
白
L
165~190
110まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21108239
32-9264
白
M
160~175
100まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21108248
32-9265
赤
M
160~175
100まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21108275
32-9268
緑
L
170~185
110まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21108300
32-9270
青
M
160~175
100まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21108309
32-9271
ピンク
L
170~185
110まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21108318
32-9272
ピンク
M
160~175
100まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21108336
32-9274
ベージュ
L
170~185
110まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21108345
32-9275
ベージュ
M
160~175
100まで
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください