ササガワ
おもしろ変装グッズ
手袋もついた可愛いパンダのセットです。パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。
セット内容
パンダ頭、スーツ、手袋
材質
アクリル100%
サイズ
フリーサイズ
種類
トコトコパンダ
着丈(cm)
88まで
バスト(cm)
110まで
内容量
1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108379
32-9254
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください