ササガワ
お笑いかつら
アキバ系ってほんとにこんな感じです。パーティーや宴会、催事イベントで目立つこと間違いなし!
セット内容
かつら、メガネ
材質
毛髪:ポリエステル100%、ネット:ナイロン100%
サイズ
フリーサイズ
種類
変身オタクセット アキバくん
内容量
1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108415
32-9217
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください