ササガワ
お笑いかつら
頭のてっぺんの髪の毛が特徴、お父さんかつらです。パーティーや宴会、催事イベントで目立つこと間違いなし!
セット内容
かつら、メガネ、ちょび髭
材質
ちょび髭:ポリエステル50%アクリル50%、髪:ポリプロピレン100%、めがね:ポリエチレン100%、頭皮:ポリビニール100%
サイズ
フリーサイズ
種類
変身セット うちのお父さん
内容量
1個
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108476
32-9223
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください