ササガワ
カウンター仕切板 フロスト
官公庁やホテル、旅行会社、携帯ショップ、家電量販店、などでの受付カウンター業務におすすめなプライバシーを守るスクリーン。置くだけなのでブースの幅を自由に調整できます。
材質
板:アクリルフロスト両面加工 5mm厚 、ポイントビス:真鍮クロームメッキ仕上
色
クリア
奥行(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108668
32-10341
450
約1.05
M
300
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21108677
32-10342
500
約1.45
L
400
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください