曜日別特売

カタログケース

カタログケース - ササガワカタログケース - ササガワ

曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットを活かせる透明タイプカタログケース。

材質ポリスチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
段数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110879032-10390A52602段172×130×195カタログ収納部:W163×D34
1,200
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
2110879932-10426A47004段238×211×342カタログ収納部:W230×D29
2,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2110879932-104264580732759167-1X32-10426 カタログケース 友屋 45807327カタログケース友屋1個
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする