曜日別特売

カタログホルダ

カタログホルダ - ササガワカタログホルダ - ササガワ

A4三つ折りサイズが3列入るカタログホルダー。テーブルの上やレジスペースなど、様々な場所で使えます。

材質スチロール樹脂サイズA4三ツ折×3列タイプ3C110H収納寸法(mm)カタログ収納部:W110×D32(×3列)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×80×185内容量1個
注意
※仕切り板は固定です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110884432-10261
2,500
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする