ササガワ
カタログホルダ
A4サイズが入るカタログホルダー。テーブルの上やレジスペースなど、様々な場所で使えます。
材質
スチロール樹脂
サイズ
A4ヨコ×1列
タイプ
C330
収納寸法(mm)
カタログ収納部:W336×D30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×80×185
内容量
1個
注意
※仕切り板は固定です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108860
32-10262
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください