ササガワ
カタログホルダ
壁掛け式のカタログホルダーです。壁面だけでなく、ボードや什器の一部に取り付け使えます。壁に掛けることによってスペースを有効利用できます。
材質
スチロール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108869
32-10263
A5/2列
2W155H
カタログ収納部:165×32(×2列)
342×38×200
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21108878
32-10264
A4ヨコ×1列
W330
カタログ収納部:330×32
340×38×200
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください