ササガワ
カタログホルダー
チラシやリーフレットなどを効率よくディスプレイ。壁面の有効的な利用が可能となります。斜め差しなのでパンフレットが取り易くなっています。
材質
スチロール樹脂
質量(kg)
1.12
サイズ
A4判縦×3段タイプ
タイプ
W230、壁掛
寸法(幅W×奥行D)(mm)
カタログ収納部:230×32
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×102×535
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108896
32-10180
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください