曜日別特売

カタログホルダー

カタログホルダー - ササガワ

名刺サイズが入る縦置きタイプのカタログホルダー。ド定番の透明タイプ。

材質スチロール樹脂サイズ名刺サイズ縦置き質量(g)約50タイプVBC56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×40×72収納寸法(mm)カード収納部:W56×D18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110890532-10126
180
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2110890532-101260121310830030XXX32-10126 カードホルダー 友屋 01213108カードホルダー友屋1個
239
税込263
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする