ササガワ
カタログホルダー用フック
壁掛けカタログホルダー用のフックです。
入数(個)
2
適合厚さ(mm)
約2(装着可能な厚さ)
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108948
32-10479
【カタログホルダー】22318、42756、22320、59305、59304、22319、58000-1、58000-2、58000-3、58000-4
PP
HB1 2ケ入
18×10×33
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21108957
32-10480
【カタログホルダー】22318、42756、22320、59305、59304、58000-1、58000-2、58000-3、58000-4
PP
CLW 2ケ入
23×10×29
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21108966
32-10481
【カタログホルダー】58000-1、58000-2、58000-3、58000-4。
PC
CL-HC 2入
14×10×80
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください