ササガワ
クロークバスケットスクエア
カフェやレストランに必ずあるクロークバスケット。水や衝撃等にも強くお手入れも簡単!フチにはスチールフレームが入っているので耐久性も高いです。イス・テーブルからの出し入れが簡単。
材質
ポリプロピレン、スチール
質量(g)
約980
タイプ
キャスター付
容量(L)
約28
キャスター
キャスター取付け式(取付用スパナ付属)、キャスター4個の内2個にストッパー付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×330×290(バスケット自体の高さH240)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109334
32-10439
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください