ササガワ
サイドワゴン
手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!使わない時は折りたためるので場所を取りません。
材質
袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm
色
グレー
サイズ
ラージ
タイプ
メッシュ
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×510
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×390
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109420
32-10550
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください