曜日別特売

サイドワゴン

サイドワゴン - ササガワサイドワゴン - ササガワサイドワゴン - ササガワサイドワゴン - ササガワサイドワゴン - ササガワサイドワゴン - ササガワ

かがまないで荷物の出し入れができる底上げタイプ。メッシュとナイロン生地の組み合わせ。荷物を入れる部分はすべてメッシュを使用しているので、中が一目で分かり置き忘れに効果的。

材質袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)、底板:3.0mm厚低圧発泡ポリエチレン質量(g)1140タイプ浅型メッシュ耐荷重(kg)約5(1~2人分の手荷物を収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×510(本体250)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110943832-10553グレー
6,150
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110944732-10554ブラウン
6,150
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110942932-10552ブラック
6,150
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする