ササガワ
サイドワゴン
本革のような上品な合皮を使用したハンモック型。本革のようなシボ加工が施された上品な合皮と、厚手で目が大きいメッシュ組み合わせ。フォーマルな雰囲気によく合います。
材質
本体:ナイロン、見返し:合皮(塩化ビニール樹脂・ポリエステル)、フレーム:スチール(黒ツヤ消し塗装)
質量(g)
1080
タイプ
メッシュ×合皮
耐荷重(kg)
約5.0(1人分の手荷物を収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×510(本体300)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109465
32-10556
ブラウン
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109456
32-10555
ブラック
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください