ササガワ
サイドワゴン
ハンモック型のカジュアルな手荷物収納カゴ。持ち運びやすい持ち手付き。本体と同じレザーPVCを使用した持ち手が付いています。
仕様
折りたたみ収納可
材質
本体:ナイロン、見返し・ベルト:塩化ビニール樹脂(塩ビ)、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)
タイプ
メッシュ×レザー調、持手付
耐荷重(kg)
約3(1人分の手荷物を収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×390
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109474
32-10557
ブラック
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109490
32-10558
ホワイト
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください