ササガワ
ジョイントストラップ B型
ご要望の多かった長さ調節機能を搭載!調節部をスライドさせるだけで簡単にストラップの長さ調節ができます!ハンドクリップ式でクリップ部は取り外し可能。
材質
フック部:ナイロン系樹脂
タイプ
バンドクリップ式
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
510
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109560
32-10208
イエロー
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109535
32-10206
ブラック
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21109544
32-10207
レッド
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください