曜日別特売

ジョイントストラップ名札 B型

ジョイントストラップ名札 B型 - ササガワジョイントストラップ名札 B型 - ササガワジョイントストラップ名札 B型 - ササガワ

デュアル機能!クリップで簡単にポケットにもはさめます。ハンドクリップ式でストラップ名札とタッグ名札の両用が可能です。

材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂タイプバンドクリップ式寸法(幅W×高さH)(mm)90×55(名刺サイズ/中紙)ストラップ幅(mm)10外寸(幅W×高さH)(mm)103×75ストラップ長(mm)510(折り返した全長)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110967532-10204イエロー
340
339
373(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
2110964832-10201ブルー
340
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
2110966632-10203レッド
340
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする