ササガワ
ジョイントストラップ名札 C型
イエローストラップのスッキリシンプルなクリップタイプ。着脱が簡単なクリップ式名札。
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
色
イエロー
タイプ
クリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×55(名刺サイズ/中紙)
ストラップ幅(mm)
10
外寸(幅W×高さH)(mm)
103×75
ストラップ長(mm)
490(折り返した全長)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109718
32-10196
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください